Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LEDS100-02-02 SIGNALLEUCHTE, LED, 20-30VAC/DC, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497684
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDS100-02-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LEDS 100 Series
  • Außenhöhe: 107 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led blinkleuchte rot, kontrolllampe, kontrolllampe 30 volt, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LEDS100-02-02, 2497684, 249-7684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,72*
    € 57,96*
    € 6,90*
    ab € 42,20*
    € 61,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,63*
    € 67,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,78*
    € 66,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,63*
    € 55,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.