Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 0097055002 EMI GASKET BECU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497711
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     0097055002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 609.6 mm
  • Dämpfung: 100 dB
  • Breite: 5.84 mm
  • Produktpalette: Slot Mount
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.76 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.