Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD BMI-S-201-C ABSCHIRMUNG,OBERFLÄCHENMONTAGE ABDECKUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497714
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-201-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 13.66 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 12.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2.54 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,243*
      
    Preis gilt ab 80.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.