Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD BMI-S-201-F ABSCHIRMUNG, OBERFLÄCHENMONTAGE RAHMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497715
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-201-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 13.66 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 12.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2.54 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,528*
      
    Preis gilt ab 80.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.