Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD BMI-S-206-F ABSCHIRMUNG, OBERFLÄCHENMONTAGE RAHMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497725
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     BMI-S-206-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: -
  • Länge: 36.83 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 33.68 mm
  • Produktpalette: -
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 5.08 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,06*
    € 4,8314
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,88*
    € 4,6172
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,71*
    € 4,4149
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.