Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 8863-0110-93 EMI-DICHTUNG, SILIKON, RUNDPROFIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497751
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     8863-0110-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikondichtung
silikondichtung
Grundbestandteil: Silikon
  • Länge: 1.6 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: -
  • Produktpalette: 8863
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 8863-0110-93, 2497751, 249-7751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,93*
    € 49,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,85*
    € 33,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.