Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 4206PA51H03937 EMI-DICHTUNG, QUADRATQUERSCHNITT, 110DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497772
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     4206PA51H03937
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Schaumstoff mit Gewebeüberzug
  • Dämpfung: 110 dB
  • Länge: 1 m
  • Produktpalette: 51H
  • Breite: 10 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,35*
    € 37,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,93*
    € 36,81
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.