Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X4703FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 470K 1% 150V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498107
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X4703FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR08X4703FTL, 2498107, 249-8107
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00221*
    € 0,00275*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00217*
    € 0,00417*
    500
    € 6,90*
    ab € 0,0111*
    € 0,0151*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,00486*
    € 0,1332*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00417*
    € 0,00496
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00217*
    € 0,00258
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR05FTEW4703
    ab € 0,0205*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X4703FTL
    ab € 0,00492*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X4703FTL
    ab € 0,00349*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X4703FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0805-470KFT5
    ab € 0,0118*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-470KFI
    ab € 0,00946*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.