Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR08X6201FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K2 1% 150V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498120
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X6201FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR08X6201FTL, 2498120, 249-8120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00165*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00256*
    € 0,00305
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00247*
    € 0,00294
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0021*
    € 0,0025
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00208*
    € 0,00248
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00165*
    € 0,00196
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW6201
    ab € 0,0133*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X6201FTL
    ab € 0,00445*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X6201FTL
    ab € 0,00155*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X6201FTL
    ab € 0,00376*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU06F6201V
    ab € 0,0156*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF6201V
    ab € 0,0119*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.