Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WF12P10R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 10R 1% 200V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498134
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WF12P10R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WF Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WF12P10R0FTL, 2498134, 249-8134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0124*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0124*
    € 0,01476
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM1206-FX-10R0ELF
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM1206-FX-10R0ELF
    ab € 0,022*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW120610R0FKEAHP
    ab € 0,0213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.