Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 30 V, 530 mA, 1 ohm, SOT-883B, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498572
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX3008NBKMB,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 530 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-883B
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 360 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 900 mV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, NX3008NBKMB,315, 2498572, 249-8572
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0455*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3866*
    € 0,46005
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.