Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000998 USB-3.1-KABEL, C/C-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498944
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000998
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: Multicomp Pro USB Cable
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: Kabel mit E-Markierung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP PRO, MC000998, 2498944, 249-8944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000996
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.