Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001002 USB-BUCHSE, TYP C, 24POS, MIT FEDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498948
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC001002, 2498948, 249-8948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,87*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.