Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001172 MEHRPAARIGES KABEL, UNG., 25P, CAT5E 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499481
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 25
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.51 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 289,76*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 289,76* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 403,02*
    € 479,59
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 395,92*
    € 471,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 353,91*
    € 421,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 316,78*
    € 376,97
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 289,76*
    € 344,81
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.