Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS GAMMA-868-SO LORA-TRANSCEIVER, 868MHZ, 9.6KBPS, 16KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500096
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     GAMMA-868-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Fernsteuerung, Vernetzung, Schaltung, Lichtsignalanlagen
  • Frequenz, max.: 869.5 MHz
  • Modulschnittstelle: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FM
  • Versorgungsstrom: 155 mA
  • Übertragungsrate, max.: 9.6 Kbps
  • Sendeleistung: 20 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -137 dBm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, rs232 transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, GAMMA-868-SO, 2500096, 250-0096
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,61*
    € 31,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,31*
    € 40,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,59*
    € 44,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.