Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001164 MEHRADR.KABEL, GESCHIRMT, 1PR, 24AWG 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501030
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Multicomp Pro Multicore Cables
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Außendurchmesser: 5.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenkabel 50m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP001164, 2501030, 250-1030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,07*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 70,07* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 106,36*
    € 126,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 104,33*
    € 124,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 94,35*
    € 112,28
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 81,12*
    € 96,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 70,07*
    € 83,38
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.