Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204M-D6 SCHUTZSCHALTER, THERM.-MAGN., 4-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501412
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204M-D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter abb
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 4 polig, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S204M-D6, 2501412, 250-1412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 186,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 229,15*
    € 272,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 228,81*
    € 272,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,37*
    € 265,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,03*
    € 255,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,51*
    € 221,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 8,48*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,84*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.