Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 53253-0470 STIFTLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501992
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53253-0470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbindertyp: PCB-Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Teilweise umhüllt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Micro-Latch 53253
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 53253-0470, 2501992, 250-1992
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,135*
    € 0,182*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,152*
    € 0,407*
    Lager 139
    4218
    1
    € 14,99*
    ab € 0,135*
    € 0,421*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.