Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 501940-0507 STIFTLEISTE, 5POS, 1 REIHE, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502040
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501940-0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Pico-Clasp 501940
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 501940-0507, 2502040, 250-2040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,452*
      
    Preis gilt ab 550.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1100 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 550000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.