Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 501953-0307 STIFTLEISTE, 3POS, 1 REIHE, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502041
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501953-0307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Pico-Clasp 501953
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 501953-0307, 2502041, 250-2041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,35*
      
    Preis gilt ab 650.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1300 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 2600 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 3900 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 26000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 650000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.