Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR12X3000FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 300R 1% 200V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2502634
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR12X3000FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 300 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR12X3000FTL, 2502634, 250-2634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00496*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05306*
    € 0,06314
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02042*
    € 0,0243
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01299*
    € 0,01546
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00754*
    € 0,00897
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00739*
    € 0,00879
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00724*
    € 0,00862
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00707*
    € 0,00841
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00496*
    € 0,0059
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X3000FTL
    ab € 0,00226*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X3000FTL
    ab € 0,00467*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.