Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 641WHI STECKER, RUNDSTIFTE, 3-POLIG, 5A, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503135
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     641WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: 3-poliger Stecker
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Gummi
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HONEYWELL, 641WHI, 2503135, 250-3135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.