Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L052T8Y7TR MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 32MHZ, WLCSP-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503295
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L052T8Y7TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 29 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L052T8Y7TR, 2503295, 250-3295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L0538-DISCO
    ab € 19,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.