Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SFY2-DC12V SICHERH.RELAIS DPST-NO DPST-NC 250V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503645
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFY2-DC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SF
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel-Legierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SFY2-DC12V, 2503645, 250-3645
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 16,52*
    € 19,59*
    1
    € 4,00*
    ab € 16,12*
    € 23,58*
    2 Tage
    53
    1
    Frei Haus
    ab € 18,26*
    € 26,96*
    Lager 139
    131
    1
    € 14,99*
    ab € 21,60*
    € 37,46*
    1
    € 3,50*
    ab € 32,92*
    € 44,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,53*
    € 42,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,37*
    € 37,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.