Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC APF30305 LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 5VDC, 6A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503690
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     APF30305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 147 ohm
  • Produktpalette: APF
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel-Gold
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, APF30305, 2503690, 250-3690
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 2,40*
    € 3,19*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,12*
    € 3,58*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,19*
    € 3,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,54*
    € 5,13*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 7,45*
    € 14,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    APF1-PS-GD
    ab € 1,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.