Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASER 980 RIVETING NUTS, 3MM, (PK50)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Metallniete
Werkstattbedarf
Klemmbereich, min.: 0.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 1.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Befestigungsmaterial: Aluminium
  • Gesamtlänge: 9 mm
  • Montagelochdurchmesser: 5 mm
  • Außentiefe: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LASER, 980, 2503737, 250-3737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2364* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.