Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY12940 INFRAROT-LED, 940NM, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504145
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY12940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Produktpalette: VSMY12X Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA
  • Halbwertswinkel: 40 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.9 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: 1206
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode vishay, smd diode, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY12940, 2504145, 250-4145
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,19*
    Lager 139
    2557
    1
    € 14,99*
    ab € 0,338*
    € 1,473*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,473*
    € 1,75287
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.