Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMB1940ITX01 INFRAROT-LED, 940NM, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB1940ITX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode vishay
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 60 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 15 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 15 ns
  • Anstiegszeit: 15 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.6 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMB1940ITX01, 2504165, 250-4165
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 1,26*
    Lager 139
    4192
    € 14,99*
    ab € 0,313*
    € 1,413*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,413*
    € 1,68147
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.