Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 80009 SL005 UNGESCH. FLEX. KABEL 3LEITER 24AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504590
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     80009 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoFlex PUR
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.19 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.241 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x0,75 30m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 80009 SL005, 2504590, 250-4590
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 140,09*
    € 236,18*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 237,52*
    € 310,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 236,18*
    € 281,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 229,77*
    € 273,43
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 194,23*
    € 231,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 156,81*
    € 186,60
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 140,09*
    € 166,71
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 140,09* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT.6SM-C0
    ab € 0,0305*
    Zubehör
    Pressmaster
    4320-0613
    ab € 52,99*
    Zubehör
    Pressmaster
    4320-1017
    ab € 81,72*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 61,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.