Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 80032 SL005 UNGESCH. FLEX. KABEL 2LEITER 18AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504600
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     80032 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoFlex PUR
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 41 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.93 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.825 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 80032 SL005, 2504600, 250-4600
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 182,34*
    € 194,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 148,60*
    € 211,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 211,58*
    € 251,78
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 210,72*
    € 250,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 183,21*
    € 218,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 151,28*
    € 180,02
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 148,60*
    € 176,83
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 148,60* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 02
    ab € 78,46*
    Zubehör
    Knipex
    12 64 180
    ab € 44,45*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-02010
    ab € 6,10*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 77,34*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.