Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 80060 SL005 UNGESCH. FLEX. KABEL 3LEITER 12AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504621
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     80060 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoFlex PUR
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 168 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.07 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 3.38 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 80060 SL005, 2504621, 250-4621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 427,38*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 427,38* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 589,13*
    € 701,06
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 577,10*
    € 686,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 519,21*
    € 617,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 462,84*
    € 550,78
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 427,38*
    € 508,58
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 11
    ab € 78,32*
    Zubehör
    Knipex
    12 42 195
    ab € 52,10*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35259.
    ab € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.