Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 45156 BK005 SHLD FLEX CABLE, 6COND, 20AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504675
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     45156 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung awg 20
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.48 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.56 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: TPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 6x0,75, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 45156 BK005, 2504675, 250-4675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 574,09*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 574,09* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 782,53*
    € 931,21
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 767,53*
    € 913,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 733,67*
    € 873,07
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 609,31*
    € 725,08
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 574,09*
    € 683,17
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 02
    ab € 78,99*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,54*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35265..
    ab € 3,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.