Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCUABBKDPM KUPPLUNG F. USB-2.0-KABEL USB-A/B-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504771
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCUABBKDPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TUK, KCUABBKDPM, 2504771, 250-4771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TUK
    KCUAA2BK
    ab € 4,40*
    Zubehör
    TUK
    KCUABBK
    ab € 4,56*
    Zubehör
    TUK
    KCUABBKPM
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.