Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
ARCOL ACPP0603270RBE DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 270R 0.1% 50V 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2504951
Hersteller:
Arcol
Herst.-Nr.:
ACPP0603270RBE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Produktpalette:
ACPP Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
270 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
thin film widerstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
ARCOL
,
ACPP0603270RBE
,
2504951
,
250-4951
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC0603WGFE024KIT WIDERSTAND KIT, 0603, E24, 1%
Multicomp
MC0603WGFE024KIT
ab € 102,63*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCINSERT-CHIPKIT EINSTECKBÖGEN FÜR BAUELEMENTE, PK5
Multicomp
MCINSERT-CHIPKIT
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen