Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC QTS-025-01-L-D-A STIFTLEISTE, 50 POS, 2 REIHEN, 0.635MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504995
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     QTS-025-01-L-D-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 50pol
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.635 mm
  • Produktpalette: QTS
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, QTS-025-01-L-D-A, 2504995, 250-4995
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,59*
    € 9,93*
    Lager 139
    96
    € 14,99*
    ab € 5,98*
    € 11,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    QSS-025-01-L-D-A
    ab € 3,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.