Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 30VB6 NETZFILTER, EMI/RFI, 30A, 700UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505263
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     30VB6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: B
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 30VB6, 2505263, 250-5263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,75*
    € 62,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,00*
    € 52,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,78*
    € 52,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.