Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC HY-431/12 FV KLEMMLEISTE M. FINGERSCHUTZ 12POS 2.5MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505473
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     HY-431/12 FV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 8 mm
  • Produktpalette: OK43X
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Nennspannung: 450 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HYLEC, HY-431/12 FV, 2505473, 250-5473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,4383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raytech
    KELVINMP
    ab € 111,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.