Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
TR FASTENINGS DM3-PWFI-BG10- UNTERLEGSCHEIBE, M3, FIBER, 7MM AUSS.DM
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2505988
Hersteller:
TR Fasteners
Herst.-Nr.:
DM3-PWFI-BG10-
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Vulkanfiberdichtring
Vulkanfiberdichtung
Außendurchmesser:
7 mm
Produktpalette:
-
Befestigungsmaterial:
Faser
Gewindemaß - Metrisch:
M3
Innendurchmesser:
3.4 mm
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Befestigungsmittel
>
Unterlegscheiben
>
Fiberunterlegscheiben
Weitere Suchbegriffe:
unterlegscheibe ohne norm
,
Befestigungsmittel
,
Fiberunterlegscheiben
,
Halbzeuge
,
Unterlegscheiben
,
Werkstattbedarf
,
TR FASTENINGS
,
DM3-PWFI-BG10-
,
2505988
,
250-5988
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,72*
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAACO 136167 Sortimentskasten B240xT195xH43mm 18 Fächer transparent dunkelblau
Raaco
136167
€ 6,05*
Zubehör
RAACO 136181 Sortimentskasten B338xT261xH57mm 32 Fächer transparent dunkelblau
Raaco
136181
€ 11,28*
Zubehör
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
147248
€ 59,99*
Zubehör
TR FASTENINGS TRFAKIT0009 UNTERLEGSCHEIBEN, SS A2, 1790 ST.
TR Fasteners
TRFAKIT0009
€ 78,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.