Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM3.5-CWA2WAS100BS4463 FEDERSCHEIBE EDELSTAHL A2, 3.82MM 6.9MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505999
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM3.5-CWA2WAS100BS4463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federscheibe ohne din
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.9 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 3.82 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federscheiben, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM3.5-CWA2WAS100BS4463, 2505999, 250-5999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.