Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM5-CWA2WAS100BS4463 FEDERSCHEIBE EDELSTAHL A2, 5.42MM 9.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506001
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM5-CWA2WAS100BS4463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 9.2 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 5.42 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federscheiben, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM5-CWA2WAS100BS4463, 2506001, 250-6001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,54*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0454* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.