Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM3.5 - DSSSTWA - Z100 FEDERRING, STAHL, 3.9MM, 6.1MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506044
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM3.5 - DSSSTWA - Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 3.9 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federringe, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM3.5 - DSSSTWA - Z100, 2506044, 250-6044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,96*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.