Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM2-SRA2WAS100DIN127 FEDERRING, EDELSTAHL A2, 2.4MM, 4.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506050
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM2-SRA2WAS100DIN127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 4.4 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 2.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federringe, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM2-SRA2WAS100DIN127, 2506050, 250-6050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,024*
      
    Preis gilt ab 20.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,01024* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Paket
    ab 20000 Pakete
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.