Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS DM5 - DSSA2WA - S100 FEDERSCHEIBE M5 EDELST. A2 5.4MM 8.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506054
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     DM5 - DSSA2WA - S100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federring ohne norm a2
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 8.8 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Innendurchmesser: 5.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, Befestigungsmittel, Federringe, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, DM5 - DSSA2WA - S100, 2506054, 250-6054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.