Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CASS-0837 KONF. KABEL CRIMP BUCHS.KONT. 300MM SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506402
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CASS-0837
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelbäume
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 11.81 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbuchse auf Crimpbuchse
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,685*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0835
    ab € 0,685*
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0847
    ab € 0,591*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.