Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK1-H15-H-1 SICHERUNGSHALTER PCB HORIZ. 250V 6.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506902
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK1-H15-H-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
eaton bussmann sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: H15
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Leiterplattenmontage
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BK1-H15-H-1, 2506902, 250-6902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,702*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,499*
    € 1,78381
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S500-6.3-R
    ab € 0,265*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9856
    ab € 60,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.