Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q22FA12800101 QUARZ, 40MHZ, 10PF, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506959
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q22FA12800101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FA-128
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 40 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q22FA12800101, 2506959, 250-6959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,548*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCBBJ65
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.