Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G7SA3A1B DC24 SICHERHEITSRELAIS 3PST-NO/SPST-NC 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507154
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7SA3A1B DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: G7SA
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G7SA3A1B DC24, 2507154, 250-7154
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,32*
    € 47,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P7SA-10F-ND DC24
    ab € 18,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.