Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G7SA4A2B DC24 SICHERHEITSRELAIS 4PST-NO/DPST-NC 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507155
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7SA4A2B DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: G7SA
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G7SA4A2B DC24, 2507155, 250-7155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,40*
    € 54,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,27*
    € 45,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P7SA-14F-ND DC24
    ab € 18,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.