Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP CWP-BASIC-NL S/W, CODEWARRIOR, UNBEFRISTET, DSC/MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507896
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWP-BASIC-NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: DSC56800/E, HCS12(X)
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Software-Ausgabe: Basic
  • Unterstützte Hosts: Linux, Windows
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lizenztyp: Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden)
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (IDE), Compiler, Cross-Plattformen, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, NXP, CWP-BASIC-NL, 2507896, 250-7896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.110,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.204,65*
    € 1.433,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.200,73*
    € 1.428,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.162,51*
    € 1.383,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.136,25*
    € 1.352,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.110,67*
    € 1.321,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.