Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPC574XG-324DS TOCHTERPLATINE, 32-BIT-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507901
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC574XG-324DS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Hauptplatine MPC574XG-MB von Freescale
  • Prozessorfamilie: MPC57xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine MPC5748G
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MPC5748G
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, MPC574XG-324DS, 2507901, 250-7901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 206,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,60*
    € 305,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,66*
    € 304,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,43*
    € 267,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,79*
    € 262,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,55*
    € 245,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MC33662JEF
    ab € 0,621*
    Zubehör
    NXP
    MC33662LEF
    ab € 0,958*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.